ABB - Kiertonuppi 1-os KNX val.lasi - 6341-811-101-500

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

  • Painikkeiden määrä - 2

  • Muut väyläjärjestelmät - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

11 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011395156766

Sähkönumero

2815431

Toimittajan tuotenumero

6341-811-101-500

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Painikkeiden määrä:

2

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Väri:

valkoinen

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Materiaali:

lasi

Ohjauspisteiden määrä:

1

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Varkaus-/ilkivaltasuojauksella:

kyllä

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Sisältää näytön:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

33 mm

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

1-osainen kiertonuppi, Busch-PriOn, valkoinen lasi

1-osainen vapaasti ohjelmoitava monitoiminen Busch-priOn® kiertonuppi. Asennettavaksi 1-, 2- ja 3-osaiseen aluslevyyn(6346/10-101-500, 6346/11-101-500 ja 6346/12-101-500). Innovatiivinen värillinen merkkivalo painikkeessa kuvastaa painikkeen toimintoa keltainen=valaistus, sininen=verho-ohjaus, oranssi=lämmitys, magenta=tilanne ja valkoinen=neutraali / ei toimintoa määritetty) tai perinteinen punainen/vihreä valo. Lisäksi kymmenen vapaasti käytettäviä lisätoimintoja esim. logiikkaa, aikaviiveet, porrasvaloautomaatti ja tilanteet._x000D_