ABB - Kiinteä katkaisija ulosvedettäväksi - KIT P MP XT4 3p

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kiinteä katkaisija ulosvedettäväksi - KIT P MP XT4 3p

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennussarja kiinteästä plug-in -malliin - kyllä

  • Asennussarja plug-in -mallista kiinteään - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8015644001926

Sähkönumero

3641055

Toimittajan tuotenumero

1SDA066282R1

Tukkuerä

1

Asennussarja kiinteästä plug-in -malliin:

kyllä

Asennussarja plug-in -mallista kiinteään:

ei

KIT P MP XT4 3p, Plug-in muunnossarja, 3-nap



Tmax XT -kompaktikatkaisijat tarjoavat entistä pienemmässä koossa äärimmäisen hyvää suorituskykyä, helpon asennuksen ja parannetun turvallisuuden. Katkaisijoista on saatavilla seitsemän kokoa: XT1, XT2 160 A saakka, XT3, XT4 250 A saakka, XT5 630A saakka, XT6 1000A saakka ja XT7 1600A saakka.