Etusivu

ABB - Kiinteä katkaisija ulosvedettäväksi - KIT P MP XT5 630A 3p

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kiinteä katkaisija ulosvedettäväksi - KIT P MP XT5 630A 3p

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennussarja kiinteästä plug-in -malliin - ei

  • Asennussarja plug-in -mallista kiinteään - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8056221026772

Sähkönumero

3641358

Toimittajan tuotenumero

1SDA104709R1

Tukkuerä

1

Asennussarja kiinteästä plug-in -malliin:

ei

Asennussarja plug-in -mallista kiinteään:

ei

Kit P MP XT5 630A 3p, Plug-in muunnossarja, 3-nap

Tmax XT -kompaktikatkaisijat tarjoavat entistä pienemmässä koossa äärimmäisen hyvää suorituskykyä, helpon asennuksen ja parannetun turvallisuuden. Katkaisijoista on saatavilla seitsemän kokoa: XT1, XT2 160 A saakka, XT3, XT4 250 A saakka, XT5 630A saakka, XT6 1000A saakka ja XT7 1600A saakka.