ABB - Kisko eristetty - KSFS 16149

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kisko eristetty - KSFS 16149

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Pituus - 1890 mm

  • Leveys - 35 mm

  • Korkeus - 65 mm

  • Taipuisa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

688 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7331980005284

Sähkönumero

5451127

Toimittajan tuotenumero

2CGD000790P1890

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Pituus:

1890 mm

Leveys:

35 mm

Korkeus:

65 mm

Taipuisa:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

VAIHEKISKO

Kabeldon IP -järjestelmä
Kabeldon IP -järjestelmä sopii kaikille alakeskusten, kaapelijakokaappien ja keskusten pienjännitejakelujärjestelmille. Kiskojärjestelmään (2 500 A nimellisvirroille) voidaan liittää useita eri lisävarusteita ja se voidaan varustaa erilaisilla kytkinlaitteilla haluttujen toiminnallisuuksien mukaisesti. Tuotevalikoimaan sisältyy esimerkiksi liittimiä, kytkimiä, jonovarokekytkimiä ja varokekytkimiä. Kytkentälaitteet voidaan asentaa ja liittää kiskoihin yhdellä liikkeellä.

Edut
  • Eristetty ja kosketussuojattu
  • Paikka kaikille tarvittaville toiminnoille
  • Moduulijärjestelmä helpottaa suunnittelua
  • Kytkentälaitteet voidaan kytkeä jännitteisinä
  • Voidaan asettaa mihin tahansa järjestykseen nimellisvirrasta huolimatta

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan