ABB - Kisko eristetty - KSFS 440

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Pituus - 534 mm
Leveys - 20 mm
Korkeus - 30 mm
Taipuisa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331980004850
Sähkönumero
5451688
Toimittajan tuotenumero
2CGD000785P0534
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Pituus:
534 mm
Leveys:
20 mm
Korkeus:
30 mm
Taipuisa:
ei
VAIHEKISKO
Kabeldon IP -järjestelmä
Kabeldon IP -järjestelmä sopii kaikille alakeskusten, kaapelijakokaappien ja keskusten pienjännitejakelujärjestelmille. Kiskojärjestelmään (2 500 A nimellisvirroille) voidaan liittää useita eri lisävarusteita ja se voidaan varustaa erilaisilla kytkinlaitteilla haluttujen toiminnallisuuksien mukaisesti. Tuotevalikoimaan sisältyy esimerkiksi liittimiä, kytkimiä, jonovarokekytkimiä ja varokekytkimiä. Kytkentälaitteet voidaan asentaa ja liittää kiskoihin yhdellä liikkeellä.
Edut
Kabeldon IP -järjestelmä
Kabeldon IP -järjestelmä sopii kaikille alakeskusten, kaapelijakokaappien ja keskusten pienjännitejakelujärjestelmille. Kiskojärjestelmään (2 500 A nimellisvirroille) voidaan liittää useita eri lisävarusteita ja se voidaan varustaa erilaisilla kytkinlaitteilla haluttujen toiminnallisuuksien mukaisesti. Tuotevalikoimaan sisältyy esimerkiksi liittimiä, kytkimiä, jonovarokekytkimiä ja varokekytkimiä. Kytkentälaitteet voidaan asentaa ja liittää kiskoihin yhdellä liikkeellä.
Edut
- Eristetty ja kosketussuojattu
- Paikka kaikille tarvittaville toiminnoille
- Moduulijärjestelmä helpottaa suunnittelua
- Kytkentälaitteet voidaan kytkeä jännitteisinä
- Voidaan asettaa mihin tahansa järjestykseen nimellisvirrasta huolimatta
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


