ABB - Kiskoliitin 250 A eristämätön - ADU95, 1,5-95 mm2

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kiskoliitin 250 A eristämätön - ADU95, 1,5-95 mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - muu

  • Suurin poikkipinta-ala - 95 mm²

  • Maksiminimelliskäyttövirta Ie - 250 A

  • Liittimen leveys - 21 mm

  • Soveltuu pyöröjohdinliitoksiin - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,8 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

7331980000647

Sähkönumero

5411058

Toimittajan tuotenumero

2CGD000498A1000

Tukkuerä

50

Soveltuu:

muu

Suurin poikkipinta-ala:

95 mm²

Maksiminimelliskäyttövirta Ie:

250 A

Liittimen leveys:

21 mm

Soveltuu pyöröjohdinliitoksiin:

kyllä

Soveltuu sektorijohdinliitoksiin:

kyllä

Soveltuu lattajohdinliitoksiin:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Eristämätön kiskoliitin Kabeldonin PEN-kiskostoon. Sallittujohdinpoikkipinnta on 1,5-95 mm2

Eristämätön kiskoliitin Kabeldonin PEN-kiskostoon. Sallittu johdinpoikkipinnta on 1,5-95 mm2

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan