ABB - Kiskoliitin 250 A eristämätön - CUZ95, 1,5-95 mm2

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kiskoliitin 250 A eristämätön - CUZ95, 1,5-95 mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - muu

  • Suurin poikkipinta-ala - 95 mm²

  • Maksiminimelliskäyttövirta Ie - 250 A

  • Liittimen leveys - 21 mm

  • Soveltuu pyöröjohdinliitoksiin - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331980000708

Sähkönumero

5411062

Toimittajan tuotenumero

2CGD000507A1000

Tukkuerä

100

Soveltuu:

muu

Suurin poikkipinta-ala:

95 mm²

Maksiminimelliskäyttövirta Ie:

250 A

Liittimen leveys:

21 mm

Soveltuu pyöröjohdinliitoksiin:

kyllä

Soveltuu sektorijohdinliitoksiin:

kyllä

Soveltuu lattajohdinliitoksiin:

ei

IP00 eristämätön liitin 1,5…95mm2. 250A 690V.

Eristämätön kiskoliitin Z-kiskoston PEN-kiskostoon. Sallittu johdinpoikkipinta on 1,5-95 mm2

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan