ABB - Kiskoliitin 250 A eristetty - CIZ95, 1.5-95 mm2

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kiskoliitin 250 A eristetty - CIZ95, 1.5-95 mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - Z-kisko

  • Suurin poikkipinta-ala - 95 mm²

  • Maksiminimelliskäyttövirta Ie - 250 A

  • Liittimen leveys - 33 mm

  • Soveltuu pyöröjohdinliitoksiin - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331980000715

Sähkönumero

5411060

Toimittajan tuotenumero

2CGD000508A1000

Tukkuerä

50

Soveltuu:

Z-kisko

Suurin poikkipinta-ala:

95 mm²

Maksiminimelliskäyttövirta Ie:

250 A

Liittimen leveys:

33 mm

Soveltuu pyöröjohdinliitoksiin:

kyllä

Soveltuu sektorijohdinliitoksiin:

kyllä

Soveltuu lattajohdinliitoksiin:

ei

Eristetty kiskoliitin Z-vaihekiskostoon. Sallittu johdinpoikkipinta-alaon 1,5-95 mm2

Eristetty kiskoliitin Z-vaihekiskostoon. Sallittu johdinpoikkipinta-ala on 1,5-95 mm2

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan