ABB - Kiskoliitin 400A eristämätön - ADO 240, 120-240mm2

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kiskoliitin 400A eristämätön - ADO 240, 120-240mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - muu

  • Suurin poikkipinta-ala - 240 mm²

  • Maksiminimelliskäyttövirta Ie - 400 A

  • Liittimen leveys - 37.5 mm

  • Soveltuu pyöröjohdinliitoksiin - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331980047260

Sähkönumero

5411214

Toimittajan tuotenumero

2CGX063030263

Tukkuerä

1

Soveltuu:

muu

Suurin poikkipinta-ala:

240 mm²

Maksiminimelliskäyttövirta Ie:

400 A

Liittimen leveys:

37.5 mm

Soveltuu pyöröjohdinliitoksiin:

kyllä

Soveltuu sektorijohdinliitoksiin:

kyllä

Soveltuu lattajohdinliitoksiin:

ei

IP00 eristämätön liitin 400A kaapelille 70…240mm2.

Kabeldon IP -järjestelmä
Kabeldon IP -järjestelmä sopii kaikille alakeskusten, kaapelijakokaappien ja keskusten pienjännitejakelujärjestelmille. Kiskojärjestelmään (2 500 A nimellisvirroille) voidaan liittää useita eri lisävarusteita ja se voidaan varustaa erilaisilla kytkinlaitteilla haluttujen toiminnallisuuksien mukaisesti. Tuotevalikoimaan sisältyy esimerkiksi liittimiä, kytkimiä, jonovarokekytkimiä ja varokekytkimiä. Kytkentälaitteet voidaan asentaa ja liittää kiskoihin yhdellä liikkeellä.

Edut
  • Eristetty ja kosketussuojattu
  • Paikka kaikille tarvittaville toiminnoille
  • Moduulijärjestelmä helpottaa suunnittelua
  • Kytkentälaitteet voidaan kytkeä jännitteisinä
  • Voidaan asettaa mihin tahansa järjestykseen nimellisvirrasta huolimatta

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan