ABB - Kiskoliitin 630 A eristämätön - CUZ300, 50-300 mm2

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kiskoliitin 630 A eristämätön - CUZ300, 50-300 mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - Z-kisko

  • Suurin poikkipinta-ala - 300 mm²

  • Maksiminimelliskäyttövirta Ie - 630 A

  • Liittimen leveys - 30 mm

  • Soveltuu pyöröjohdinliitoksiin - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331980000609

Sähkönumero

5411063

Toimittajan tuotenumero

2CGD000509A1000

Tukkuerä

50

Soveltuu:

Z-kisko

Suurin poikkipinta-ala:

300 mm²

Maksiminimelliskäyttövirta Ie:

630 A

Liittimen leveys:

30 mm

Soveltuu pyöröjohdinliitoksiin:

kyllä

Soveltuu sektorijohdinliitoksiin:

kyllä

Soveltuu lattajohdinliitoksiin:

ei

Eristämätön kiskoliitin Z-kiskoston PEN-kiskoon. Sallittujohdinpoikkipinnta on 50-300 mm2

Eristämätön kiskoliitin Z-kiskoston PEN-kiskoon. Sallittu johdinpoikkipinta on 50-300 mm2

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan