ABB - Kiskoliitin 630 A eristetty - CIZ300, 50-300 mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - Z-kisko
Suurin poikkipinta-ala - 300 mm²
Maksiminimelliskäyttövirta Ie - 630 A
Liittimen leveys - 41 mm
Soveltuu pyöröjohdinliitoksiin - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331980000739
Sähkönumero
5411061
Toimittajan tuotenumero
2CGD000510A1000
Tukkuerä
50
Soveltuu:
Z-kisko
Suurin poikkipinta-ala:
300 mm²
Maksiminimelliskäyttövirta Ie:
630 A
Liittimen leveys:
41 mm
Soveltuu pyöröjohdinliitoksiin:
kyllä
Soveltuu sektorijohdinliitoksiin:
kyllä
Soveltuu lattajohdinliitoksiin:
ei
Eristetty kiskoliitin Z-vaihekiskostoon. Sallittu johdinpoikkipinta-ala on 50-300 mm2
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


