ABB - Kiskoliitin 630A eristetty - ADI3M

ABB Smart Power
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - muu

  • Maksiminimelliskäyttövirta Ie - 630 A

  • Liittimen leveys - 37 mm

  • Soveltuu pyöröjohdinliitoksiin - kyllä

  • Soveltuu sektorijohdinliitoksiin - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331980053797

Sähkönumero

5411223

Toimittajan tuotenumero

2CGD000692A1000

Tukkuerä

30

Soveltuu:

muu

Maksiminimelliskäyttövirta Ie:

630 A

Liittimen leveys:

37 mm

Soveltuu pyöröjohdinliitoksiin:

kyllä

Soveltuu sektorijohdinliitoksiin:

kyllä

Soveltuu lattajohdinliitoksiin:

ei

ADI3M eristetty liitin yhteisliitoksiin

ABB on lanseerannut uuden ADI3M kiskoliitäntälaitteen, joka korvaa liitäntälaiteyhdistelmän ADB 3M & ADB 3M Kit. Uusi ADI3M on kiskoliitäntälaite, johon asennetaan erikseen tilattavat ADI300 syöttöliittimet (54 110 57). ADI3M säästää tilaa leveyssuunnassa ja helpottaa kaapeleiden asennusta jakokaapissa.
Pääkuva: ADI3M
Toinen kuva: ADI3M + 3 kpl ADI300

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan