ABB - Kiskoliitin 63A eristämätön - ADC 25

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kiskoliitin 63A eristämätön - ADC 25

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - muu

  • Suurin poikkipinta-ala - 25 mm²

  • Maksiminimelliskäyttövirta Ie - 63 A

  • Liittimen leveys - 10 mm

  • Soveltuu pyöröjohdinliitoksiin - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331980003693

Sähkönumero

5451074

Toimittajan tuotenumero

2CGX063030233

Tukkuerä

1

Soveltuu:

muu

Suurin poikkipinta-ala:

25 mm²

Maksiminimelliskäyttövirta Ie:

63 A

Liittimen leveys:

10 mm

Soveltuu pyöröjohdinliitoksiin:

kyllä

Soveltuu sektorijohdinliitoksiin:

kyllä

Soveltuu lattajohdinliitoksiin:

ei

ERISTIN LIITIN

Kabeldon IP -järjestelmä
Kabeldon IP -järjestelmä sopii kaikille alakeskusten, kaapelijakokaappien ja keskusten pienjännitejakelujärjestelmille. Kiskojärjestelmään (2 500 A nimellisvirroille) voidaan liittää useita eri lisävarusteita ja se voidaan varustaa erilaisilla kytkinlaitteilla haluttujen toiminnallisuuksien mukaisesti. Tuotevalikoimaan sisältyy esimerkiksi liittimiä, kytkimiä, jonovarokekytkimiä ja varokekytkimiä. Kytkentälaitteet voidaan asentaa ja liittää kiskoihin yhdellä liikkeellä.

Edut
  • Eristetty ja kosketussuojattu
  • Paikka kaikille tarvittaville toiminnoille
  • Moduulijärjestelmä helpottaa suunnittelua
  • Kytkentälaitteet voidaan kytkeä jännitteisinä
  • Voidaan asettaa mihin tahansa järjestykseen nimellisvirrasta huolimatta

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan