ABB - Kiskotarvike, kiskotuki - KSST-CDC

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kiskotarvike, kiskotuki - KSST-CDC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Virtakiskon etäisyys - 85 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331980046386

Sähkönumero

5451700

Toimittajan tuotenumero

2CGX053320231

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

Virtakiskon etäisyys:

85 mm

Kiskotuki 400A:n ja 630A:n kiskoille. Tarkoitettu KabeldoninCDC-kaapeille

Kabeldon IP -järjestelmä
Kabeldon IP -järjestelmä sopii kaikille alakeskusten, kaapelijakokaappien ja keskusten pienjännitejakelujärjestelmille. Kiskojärjestelmään (2 500 A nimellisvirroille) voidaan liittää useita eri lisävarusteita ja se voidaan varustaa erilaisilla kytkinlaitteilla haluttujen toiminnallisuuksien mukaisesti. Tuotevalikoimaan sisältyy esimerkiksi liittimiä, kytkimiä, jonovarokekytkimiä ja varokekytkimiä. Kytkentälaitteet voidaan asentaa ja liittää kiskoihin yhdellä liikkeellä.

Edut
  • Eristetty ja kosketussuojattu
  • Paikka kaikille tarvittaville toiminnoille
  • Moduulijärjestelmä helpottaa suunnittelua
  • Kytkentälaitteet voidaan kytkeä jännitteisinä
  • Voidaan asettaa mihin tahansa järjestykseen nimellisvirrasta huolimatta

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan