ABB - Koestuspistoke - FC4

Klinkmann Oy
KopioiKopioi
ABB - Koestuspistoke - FC4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Pinnin halkaisija - 4 mm

  • Väri - sininen

  • Kytkentätapa - juotosliitäntä

  • Laajennettavissa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3472591678604

Sähkönumero

1965031

Toimittajan tuotenumero

1SNA167860R0100

Tukkuerä

1SNA167860R0100

Napojen lukumäärä:

1

Pinnin halkaisija:

4 mm

Väri:

sininen

Kytkentätapa:

juotosliitäntä

Laajennettavissa:

ei

Lukittavissa:

ei

Halkaisija: 4mm, valkoinen

Ruuviriviliittimet
SNA-sarjan ruuviliittimet on kehitetty 50 vuoden kokemuksen tuloksena ja saatavilla on useita kokoja, värejä ja asennusvaihtoehtoja.

Edut
  • Vähemmän huolto- ja vianmääritystoimenpiteitä riviliittimen lukittuessa kiskoon.
  • Lukittu ruuvi takaa turvallisuuden.
  • Liittimen hyvä kiristysvoiman suojaus parantaa luotettavuutta ja vähentää huoltotoimenpiteiden tarvetta
  • Eäsymmetrinen rakenne ehkäisee asennus- ja kytkentävirheitä
  • Asennuksen joustavuutta lisäävät ylimääräiset asennusvaihtoehdot, kuten TS32-kisko, -keskus tai -levy
  • Valmiiksi kootut kokonaisuudet lyhentävät asennusaikaa 50 %
  • Ruuvityyppiset siltausliittimet estävät väärinasennukset tai muutokset
Ominaisuudet
  • Liitäntäkapasiteetti 0,2–240 mm²
  • Toiminnot: läpisyöttö, maadoitus, erotus, sulake, yksi-, kaksi- tai kolmikerroksinen, testaus ja mittaus
  • Luotettava teräslukitus