Etusivu

ABB - Kojeen kiinn.ruuvi 3x29mm - PLP5.100 (sis.100kpl)

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Sopii kojerasialle - kyllä

  • Sopii jakorasialle - ei

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677335167

Sähkönumero

1152701

Toimittajan tuotenumero

PLP5.100

Tukkuerä

50

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Sopii kojerasialle:

kyllä

Sopii jakorasialle:

ei

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

KiinnitysruuviKiinnitysruuveja käytetään kaikissa kojerasioissa kojeenkiinnittämiseen. Ruuvin pituus on 29 mm.

Kiinnitysruuvi
Kiinnitysruuveja käytetään kaikissa kojerasioissa kojeen kiinnittämiseen. Ruuvin pituus on 29 mm.