ABB - Kojerasia multipack(200kpl) - AU19,Irtonysäjakorasia multipack

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Materiaali - muovi
Sopii putken halkaisijalle - 20/25 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Rakennetyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438199014807
Sähkönumero
1152337
Toimittajan tuotenumero
AU19-200
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Materiaali:
muovi
Sopii putken halkaisijalle:
20/25 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Rakennetyyppi:
muu
Varusteena:
ei ole
Muoto:
pyöreä
Väri:
valkoinen
Leveys:
88 mm
Halogeeniton:
ei
Malli / Tyyppi:
yksittäinen
Halkaisija:
94 mm
Syvyys:
88...88 mm
Pituus:
88 mm
Kiinnitystapa:
ruuvi
Sisäsyvyys:
45 mm
Sähkölaitteiden lukumäärä:
1
Ruuveilla:
kyllä
Putken lukitus:
kyllä
Lukitusmahdollisuus:
ei
Läpivienti takana:
kyllä
Läpivientien lukumäärä:
0
Kiintonysien lukumäärä:
0
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Suojavaruste:
napsautettava
Sinetöitävissä:
ei
Suojauksella:
ei
Tuulenpitävä:
ei
Kiinteät kiinnikkeet:
ei
Valaisinkoukku:
ei
Erityiskäyttö:
ei ole
Jakorasiat, uppoasennus
Irtonysäjakorasiaan AU19 voidaan liittää kahdeksan irtonysää sivuille ja neljä pohjanysää. Seinäasennuksessa rasia voidaan kiinnittää rasiatuella PMR577. Rasia soveltuu hyvin matalaan asennustilaan. Rasian korkeus, 47 mm, on sama kuin kojerasioilla. Valmistettu halogeenivapaasta materiaalista ja täyttää standardin IEC/EN60670:2005 mukaisen hehkulankakokeen (850 °C). 200 kpl suurpakkaus


