ABB - Kojerasia multipack(200kpl) - AU3.2,irtonysärasia multipack

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Materiaali - muovi
Sopii putken halkaisijalle - 20/25 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Rakennetyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6438199014784
Sähkönumero
1152334
Toimittajan tuotenumero
AU3.2-200
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Materiaali:
muovi
Sopii putken halkaisijalle:
20/25 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Rakennetyyppi:
muu
Varusteena:
ei ole
Muoto:
pyöreä
Väri:
valkoinen
Leveys:
71 mm
Halogeeniton:
ei
Malli / Tyyppi:
yksittäinen
Halkaisija:
71 mm
Syvyys:
71...71 mm
Pituus:
71 mm
Kiinnitystapa:
ruuvi
Sisäsyvyys:
45 mm
Sähkölaitteiden lukumäärä:
1
Ruuveilla:
kyllä
Putken lukitus:
kyllä
Lukitusmahdollisuus:
ei
Läpivienti takana:
kyllä
Läpivientien lukumäärä:
0
Kiintonysien lukumäärä:
0
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Suojavaruste:
napsautettava
Sinetöitävissä:
ei
Suojauksella:
ei
Tuulenpitävä:
ei
Kiinteät kiinnikkeet:
ei
Valaisinkoukku:
ei
Erityiskäyttö:
ei ole
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kojerasiat, uppoasennus
Rasian sivuilla on 5 kpl nysäaihioita, joista kaksi on samalla sivulla vierekkäin. Pohjaan voidaan liittää kaksi pohjanysää. Rasiat yhdistetään toisiinsa yhdyskappaleella PMR474. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21) ja täyttää hehkulankatestin vaatimukset standardin IEC/EN60670: 2005 (850 °C) mukaan. 200 kpl suurpakkaus.


