ABB - Kojerasiatuki 42-65mm HF - PMR 577.65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii kojerasialle - kyllä
Sopii jakorasialle - ei
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677307256
Sähkönumero
1152777
Toimittajan tuotenumero
PMR577.65
Tukkuerä
100
Sopii kojerasialle:
kyllä
Sopii jakorasialle:
ei
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Upporasioiden kiinnitystarvikkeet
PMR577.65 on rasiatuki yleisimmin käytetylle 65 mm rungolle + 13 mm levylle. Nopeuttaa asennustyötä, koska tukia ei tarvitse katkoa ja samalla myös siivoustarve vähenee. Tarvittaessa tuki voidaan katkaista 45 tai 42 mm mittaan. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).
PMR577.65 on rasiatuki yleisimmin käytetylle 65 mm rungolle + 13 mm levylle. Nopeuttaa asennustyötä, koska tukia ei tarvitse katkoa ja samalla myös siivoustarve vähenee. Tarvittaessa tuki voidaan katkaista 45 tai 42 mm mittaan. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).


