ABB - Kojevastake Easy & Safe - 432BS6, 6h, 32A, IP44, 3P+N+E

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 32 A
UL/CSA-luokiteltu virran voimakkuus - 32 A
Jännite EN 60309-2 mukaan - 400-440 V (50+60 Hz) punainen
Mitoitusjännite - 200...415 V
Nimellistaajuus - 50...60 Hz
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Easy & Safe
EAN-koodi
7392696933315
Sähkönumero
2421524
Toimittajan tuotenumero
432BS6
Tukkuerä
432BS6
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
32 A
UL/CSA-luokiteltu virran voimakkuus:
32 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
400-440 V (50+60 Hz) punainen
Mitoitusjännite:
200...415 V
Nimellistaajuus:
50...60 Hz
Napojen lukumäärä:
5
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Tunnisteväri:
punainen
RAL-numero:
7012
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Rakennetyyppi:
pintakiinnitettävä pistoke
Vaiheen muunnin:
ei
Pistokkeen kulma:
vino
Materiaali:
muovi
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
käsittelemätön
Armeijakäyttöön:
ei
Easy & Safe
Laadusta tinkimättä, Easy & Safe on tuoteryhmä joka vastaa hyvin toiminnallisuudeltaan ja ergonomiselta muotoilultaan yleisien voimavirtasovellusten vaatimuksia. Uuden tuoteryhmät tuotteet ovat nyt entistäkin helpompia asentaa. Muovimateriaalina käytetty PA6 tarjoaa erinomaiset sähköiset ominaisuudet laitteille jotka täyttävät laatu- ja turvallisuusvaatimukset.
Ominaisuudet
•Kotelointiluokka IP44
• 16 - 125 A, 50 - 690 VAC.
• IEC 60 309-1, -2
• PA6 muovikotelo
Käyttökohteet
• Kevyt-teollisuus.
• Rakennustyömaat.
• Maatilat
• Yleiset laitteet.





