Etusivu

ABB - Kolmikerrosliitin - D2.5/6.DPA.1

Klinkmann Oy
KopioiKopioi
ABB - Kolmikerrosliitin - D2.5/6.DPA.1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.22...2.5 mm²

  • Mitoitusvirta In - 22 A

  • Nimellisjännite - 380 V

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3472591156430

Sähkönumero

1965043

Toimittajan tuotenumero

1SNA115643R2700

Tukkuerä

1SNA115643R2700

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.22...2.5 mm²

Mitoitusvirta In:

22 A

Nimellisjännite:

380 V

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Väri:

harmaa

Liitettävä johdin, lanka:

0.2...2.5 mm²

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

ruuviliitäntä

Kerrosten lukumäärä:

3

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

-40...110 °C

Materiaalin paloluokitus UL94:

V0

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Sulkulaatta vaaditaan:

kyllä

Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:

ei

6mm, 2,5mm2,antureille,maad.alatasolla, ruuvi, DIN3, ylä/keskitaso 1+1läpi

Ruuviriviliittimet
SNA-sarjan ruuviliittimet on kehitetty 50 vuoden kokemuksen tuloksena ja saatavilla on useita kokoja, värejä ja asennusvaihtoehtoja.

Edut
  • Vähemmän huolto- ja vianmääritystoimenpiteitä riviliittimen lukittuessa kiskoon.
  • Lukittu ruuvi takaa turvallisuuden.
  • Liittimen hyvä kiristysvoiman suojaus parantaa luotettavuutta ja vähentää huoltotoimenpiteiden tarvetta
  • Eäsymmetrinen rakenne ehkäisee asennus- ja kytkentävirheitä
  • Asennuksen joustavuutta lisäävät ylimääräiset asennusvaihtoehdot, kuten TS32-kisko, -keskus tai -levy
  • Valmiiksi kootut kokonaisuudet lyhentävät asennusaikaa 50 %
  • Ruuvityyppiset siltausliittimet estävät väärinasennukset tai muutokset
Ominaisuudet
  • Liitäntäkapasiteetti 0,2–240 mm²
  • Toiminnot: läpisyöttö, maadoitus, erotus, sulake, yksi-, kaksi- tai kolmikerroksinen, testaus ja mittaus
  • Luotettava teräslukitus