ABB - Kompaktikatkaisija 400A 3P 50kA - T5S 400 FF 3p I 400A

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kompaktikatkaisija 400A 3P 50kA - T5S 400 FF 3p I 400A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 400 A

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Lämpöreleen virta-asetus - 160...400 A

  • Laitteen rakenne - sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

  • Päävirtapiirin liitäntätapa - pulttiliitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

548 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8015644554330

Sähkönumero

3655531

Toimittajan tuotenumero

T5S400FF3I

Tukkuerä

1

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

400 A

Napojen lukumäärä:

3

Lämpöreleen virta-asetus:

160...400 A

Laitteen rakenne:

sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Päävirtapiirin liitäntätapa:

pulttiliitos

Mitoitusjännite:

690...690 V

Viivästetty oikosulkulaukaisun säätöalue:

400...4000 A

Oikosulkulaukaisun säätöalue:

400...4000 A

Sisäänrakennettu maasulkusuojaus:

ei

Sopii DIN-kiskoasennukseen:

ei

DIN-kiskoasennusmahdollisuus:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Päältä-pois -ilmaisimen mahdollisuus:

ei

Integroitu alijännitelaukaisija:

ei

Päävirtapiirin liitännän suunta:

etupuolella

Ohjauselementin tyyppi:

vipu

Kokonainen laite suojayksiköllä:

kyllä

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Moottoriohjain valittavissa:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Tehohäviö:

16.5 W

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Tmax T-tuotteet sopivat suojaukseen 250 - 3200 A. 3- ja 4-napaisiakatkaisijoita on saatavana kiinteänä versiona. Koot T4 ja T5 ovatlisäksi saatavana ulosotettavina ja koot T4, T5, T6, T7 ja T8ulosvedettävinä versioina.

Tmax T-tuotteet sopivat suojaukseen 250 – 3200 A.  3- ja 4-napaisia katkaisijoita on saatavana kiinteänä versiona. Koot T4 ja T5 ovat lisäksi saatavana ulosotettavina ja koot T4, T5, T6, T7 ja T8 ulosvedettävinä versioina.