ABB - Komponenttipistoke - PG5

Klinkmann Oy
KopioiKopioi
ABB - Komponenttipistoke - PG5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

harmaa, lev.5.2 8.8x3.2mm komponenteille

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pistokiinnitys

  • Väri - harmaa

  • Leveys/moduulimitta - 5.2 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3472599097339

Sähkönumero

1908258

Toimittajan tuotenumero

1SNK900401R0000

Tukkuerä

1SNK900401R0000

Asennustapa:

pistokiinnitys

Väri:

harmaa

Leveys/moduulimitta:

5.2 mm

harmaa, lev.5.2 8.8x3.2mm komponenteille

SNK-sarja
Innovatiiviset tuotteet ovat saatavilla PI-jousi- (push-in ja jousi), ruuviliitin- ja pistoketekniikoilla yleisimpien lisätarvikkeiden kanssa. Voidaan käyttää maailmanlaajuisesti ja vaikeissa olosuhteissa (kuten vaarallisissa käyttöpaikoissa, raideliikenteessä, merenkulussa ja aurinkovoimassa).

Edut
  • Älykkäät liitännät: ABB:n PI-jousitekniikka nopeuttaa liitäntää 50%, helpottaa sitä ja vähentää johtimen esivalmistelua
  • ABB:n ruuviliitintekniikka poistaa uudelleenkiristysten tarpeen
  • Älykäs logistiikka: PI-jousi- ja ruuviliitintuotteissa käytetään samoja tarvikkeita, mikä pienentää varastoja jopa 50 %
  • Optimaalisten tarvikkeiden ja suoran kytkennän ansiosta valinta ja asennus sujuvat nopeammin
  • Älykäs rakenne: SNK-sarjan epäsymmetrinen rakenne sekä tasainen ja hyvin näkyvä merkintäalue estävät asennus- ja kytkentävirheitä
  • Merkinnät näkyvät erinomaisesti, sillä ne sijaitsevat liittimien päällä
Ominaisuudet
  • Toiminnot ja ratkaisut: läpisyöttö, maadoitus, erotus, sulake, yksi-, kaksi- tai kolmikerroksinen, testaus ja mittaus, ohjaus
  • SNK-sarja: päätyosat ja piirierottimet sopivat monentyyppisiin ja –kokoisiin liittimiin
  • Kaksinkertaiset keskikanavat mahdollistavat erilaisia toimintoja, kuten siltauksen, testauksen ja mittauksen
  • Eristetyt siltaukset, jotka ovat katkaistavissa ja saatavilla 50 napaan asi, säästävät aikaa ja pienentävät varastotasoja