ABB - Konepys.painike. 40MM.V - MPEP4-10B

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Konepys.painike. 40MM.V - MPEP4-10B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Painikkeen väri - musta

  • Suojan halkaisija - 1.575 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Painikkeen tyyppi - korkea

  • Kytkentätoiminnon lukitus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7320500372685

Sähkönumero

2315846

Toimittajan tuotenumero

MPEP4-10B

Tukkuerä

1

Painikkeen väri:

musta

Suojan halkaisija:

1.575 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Painikkeen tyyppi:

korkea

Kytkentätoiminnon lukitus:

kyllä

Linssin muoto:

pyöreä

Reiän halkaisija:

22 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

4X

Valaistavissa:

ei

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

ei

Valolla:

ei

Jousipalautus:

ei

Etu renkaalla:

ei

KONEPYS.PAINIKE, MUSTA, 40MM,VETOVAP.

Painike-, kytkin- ja merkkivalokalusteet
Kahden tuotesarjan ansiosta ABB voi tarjota ratkaisun lähes kaikkiin asiakastarpeisiin. Compact-tuotesarjassa saadaan aikaan laadukas ja erittäin luotettava ratkaisu vain yhdellä tilauskoodilla, kun taas Modular-tuotesarjassa voidaan yhdistellä komponentteja tarpeiden mukaan.

Edut
  • Pitkä käyttöikä itsepuhdistuvien koskettimien ansiosta
  • Compact: luotettava IP69K-tuote vain yhdellä tilauskoodilla helpottaa tilaamista ja hallintaa
  • Compact: pieni asennuskoko
  • Modular: joustava ja muokattavissa tarpeittesi mukaan
  • Modular: ainutlaatuinen napsautettava kiinnityksen rakenne helpottaa ja nopeuttaa asennusta, jossa ei tarvita lainkaan työkaluja

    Ominaisuudet
    • Compact-tuotesarjaan kuuluvat esimerkiksi merkkilamput, painonapit, hätäseispainikkeet, valintakytkimet ja koneenpysäytyspainikkeet
    • Modular-tuotesarjaan kuuluvat muun muassa merkkilamput, painonapit, hätäseispainikkeet, valintakytkimet, koneenpysäytyspainikkeet, Joystick-ohjaimet, kuittauspainikkeet, avainohjatut valintakytkimet ja potentiometrit
    • Hyvä kemiallinen kestävyys (polykarbonaatti)

    ABB -tuote

    Tutustu ABB-sarjaan