ABB - Kontaktori 230V 50Hz ABB - A75-40-00-80

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 37 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 125 A
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V - 37 kW
Laajennettava - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
552 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3471522095800
Sähkönumero
3709208
Toimittajan tuotenumero
A75-40-00-80
Tukkuerä
1
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
37 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
125 A
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V:
37 kW
Laajennettava:
ei
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
75 A
Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V:
75 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
4
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


