ABB - Kontaktori 230V 50Hz - AX25-30-10-80

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kontaktori 230V 50Hz - AX25-30-10-80

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 11 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 32 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 220...230 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Laajennettava - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

111 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3471522397805

Sähkönumero

3707335

Toimittajan tuotenumero

AX25-30-10-80

Tukkuerä

1

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

11 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

32 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

220...230 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Laajennettava:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

230...240 V

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

25 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Käyttöjännite 50 Hz:

690...690 V

Käyttöjännite 60 Hz:

690...690 V

Leveys:

44 mm

Korkeus:

76.3 mm

Syvyys:

74 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kontaktori 230V 50Hz

3-napainen kiinteistökeskuksissa käytetty kontaktorisarja.