ABB - Kontaktori 24-60VAC 20-60VDC - AF26-22-00-11

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kontaktori 24-60VAC 20-60VDC - AF26-22-00-11

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 11 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 45 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 24...60 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 20...60 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

111 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3471523116412

Sähkönumero

3705844

Toimittajan tuotenumero

AF26-22-00-11

Tukkuerä

1

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

11 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

45 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

24...60 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

20...60 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Laajennettava:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

24...60 V

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

22 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

2

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

2

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Käyttöjännite 50 Hz:

690...690 V

Käyttöjännite 60 Hz:

690...690 V

Leveys:

45 mm

Korkeus:

86 mm

Syvyys:

101 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

KONTAKTORI, 24-60V50/60HZ 20-60VDC

4-napaiset AF-kontaktorit
Uusissa edistyksellisissä AF-kontaktoreissa elektroninen kelanohjaus on vakio-ominaisuus. Elektroninen kelan ohjaus pystyy tarjoamaan monia etuja perinteisiin vaihtoehtoihin verrattuna. Kun tämä yhdistetään ABB:n laajaan tuotevalikoimaan, saadaan aikaan käyttötarpeeseen optimoitu kokoonpano.

Edut
  • Tuotenimikkeistön pienempi määrä mahdollistaa logistiikan optimoinnin ja alentaa nimikkeiden hallinnointia
  • Globaali tuotetuki ja samojen nimikkeiden käyttö kaikkialla maailmassa
  • Kelan energiankulutus on vähentynyt 80 % perinteiseen kelanohjaukseen verrattuna
  • Varmista keskeytyksetön toiminta AF-teknologian korkealla ohjausjännitteen muutosten sietokyvyllä
  • AFz-ratkaisu suoraan logiikkaohjaukseen, ilman välireleitä
Ominaisuudet
  • Jopa 1 000 A, 690 V AC-1
  • Vain neljä kelajännitealuetta alueella 24–500 V AC ja 20–500 V DC
  • Sisäinen ohjauspiirin häiriösuojaus
  • Peili- ja mekaanisesti yhdistetyt apukoskettimet
  • Lisätarvikkeet on helppo asentaa paikalleen ilman työkaluja