ABB - Kontaktori 24VDC - AFS26Z-30-22-30

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kontaktori 24VDC - AFS26Z-30-22-30

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 11 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 45 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

  • Laajennettava - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

116 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3471523158498

Sähkönumero

3708048

Toimittajan tuotenumero

AFS26Z-30-22-30

Tukkuerä

1

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

11 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

45 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...24 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Laajennettava:

ei

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

26 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

2

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

2

Käyttöjännite 50 Hz:

690...690 V

Käyttöjännite 60 Hz:

690...690 V

Leveys:

45 mm

Korkeus:

86 mm

Syvyys:

139.5 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Uc= 24VDC. Veto >250mA. pito 1.7W

AFS-kontaktorisarja turvapiireihin, keltainen väri kertoo turvallisuudesta. Erityisesti turvapiireihin soveltuva tuotesarja koostuu kontaktorisarjasta 9 - 750 A eli sopii moottoreille 4 – 400 kW. Kontaktorin päällä taikka sivulla on tehdasasenteinen keltainen apukosketinpakka, joka havaitaan keskuksen muista ohjauskomponenteista helposti. Koskettimien rakenne on IEC 60947-5-1 mukainen sisältäen pakko-ohjatut ja peilikoskettimet. Kontaktorin ohjauskela on elektronisesti ohjattu laajajännitelekela, jossa vakiona sisäinen ohjauspiirin häiriösuojaus. Avautumisaika erityiselle 24 VDC kelalle AFS09Z…AFS38Z on alle 30 ms. Suunnittelua varten tiedot ladattavissa Sistema ja FSDT kirjastoista.