ABB - Kontaktori 48-130VAC/DC - AF190-30-22-12

ABB Smart Power
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 90 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 275 A

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 48...130 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 48...130 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

459 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7320500480472

Sähkönumero

3706392

Toimittajan tuotenumero

AF190-30-22-12

Tukkuerä

1

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

90 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

275 A

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

48...130 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

48...130 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Laajennettava:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

48...130 V

Mitoituskäyttöteho NEMA:

44.742 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

190 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

2

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

2

Käyttöjännite 50 Hz:

1000...1000 V

Käyttöjännite 60 Hz:

1000...1000 V

Leveys:

105 mm

Korkeus:

196 mm

Syvyys:

152 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

3-nap. 90kW, 2S,2A 190A(AC-3) 275A(AC-1), 48-130VAC/DC 50/60Hz

3-napaiset AF-kontaktorit
Uusissa AF-kontaktoreissa on edistyksellinen AF-teknologia vakiona. Elektroninen kelan ohjaus tarjoaa monia etuja perinteisiin vaihtoehtoihin verrattuna. Kun tämä yhdistetään ABB:n laajaan tuotevalikoimaan, saadaan aina optimaalinen kokoonpano.

Edut
  • Tuotenimikkeistön pienempi määrä mahdollistaa logistiikan optimoinnin ja vähentää nimikkeistön hallinnointia
  • Samoja tuotteita voidaan käyttää maailmanlaajuisesti: 100-250 V:n AC/DC-ohjattu kela sopii kaikkiin vakioverkon jännitteisiin
  • Kelan energiankulutus on vähentynyt 80 % perinteiseen kelanohjausratkaisuun verrattuna
  • Varmista keskeytyksetön toiminta AF-teknologian korkealla ohjausjännitteen muutosten sietokyvyllä
  • AFz-ratkaisu suoraan logiikkaohjaukseen, ilman välireleitä
Ominaisuudet
  • Jopa 560 kW – 400 V AC-3 ja 2 650 A – 690 V AC-1
  • 4 kelajännitealuetta kattavat alueen 24-500 V AC ja 20-500 V DC
  • Ruuvi-, jousi- ja rengasliittimet
  • Sisäinen ohjauspiirin häiriösuojaus, kontaktorin avautuessa ohjauspiiriin ei synny häiriöitä
  • Valmiit liitin- ja lukituspaketit mahdollistavat suunnanvaihto- ja tähtikolmiokäynnistimien helpon, nopean ja varman kokoamisen
  • Peili- ja mekaanisesti yhdistetyt apukoskettimet.