Etusivu

ABB - Kontaktori AF12Z-30-10-30 - 3-nap. 5,5kW, 1S,0A 12A(AC-3)

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kontaktori AF12Z-30-10-30 - 3-nap. 5,5kW, 1S,0A 12A(AC-3)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

  • Mitoitusteho AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 28 A

  • Laajennettava - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

72 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

3471523113596

Sähkönumero

3709056

Toimittajan tuotenumero

AF12Z-30-10-30

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...24 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

5.5 kW

Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:

28 A

Laajennettava:

ei

Mitoituskäyttöteho NEMA:

3.729 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:

12 A

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Käyttöjännite 50 Hz:

690...690 V

Käyttöjännite 60 Hz:

690...690 V

Leveys:

45 mm

Korkeus:

86 mm

Syvyys:

97 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

3-nap. 5,5kW, 1S,0A 12A(AC-3) 28A(AC-1), 24 VDC matala kulutus

Matalavetotehoinen AF tekniikalla toteutettu kontaktorisuoraan logiikkaohjaukseen. Vetovaiheen virta 250mA. Nopea avautuminen n. 30ms.