ABB - Kontaktori B6S-30-10-1.7 - Minikontaktori 24VDC, 1.7W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusteho AC-3, 400 V - 4 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V - 20 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Laajennettava - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
63 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4013614053030
Sähkönumero
3707470
Toimittajan tuotenumero
B6S-30-10-1.7
Tukkuerä
1
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
4 kW
Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V:
20 A
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
24...24 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Laajennettava:
ei
Mitoituskäyttöteho NEMA:
1.491 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V:
9 A
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Käyttöjännite 50 Hz:
220...690 V
Käyttöjännite 60 Hz:
220...690 V
Leveys:
52.5 mm
Korkeus:
57.5 mm
Syvyys:
46.7 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
3-napaiset minikontaktorit
Minikontaktorit sopivat ihanteellisesti sovelluksiin, joissa vaaditaan luotettavuutta ja joissa on vain vähän asennustilaa. Mitat, tekniset ominaisuudet ja valikoiman laajuus tarjoavat asiakkaille joustavuutta lukuisiin eri sovelluksiin.
Edut
- Markkinoiden matalin minikontaktori
- Hiljainen toiminta, tasasuunnattu kela ei aiheuta ac-hurinaa
- Säästää energiaa ja kustannuksia
- Asennus kaikissa asentoihin
- Jopa 5,5 kW – 400 V, 20 A – 400 V AC-1
- Saatavilla kolme liitäntätyyppiä: ruuvi- ja lattaliittimet sekä juotosnastat
- Suunnanvaihtokontaktori, jossa sisäänrakennettu mekaaninen lukitus vakiona
- Erikoisversio 1,4 W:n kelakulutuksella suoraan PLC-ohjausta varten
- Integroitu sisäinen suojapiiri ja diodit sekä erilliset häiriösuojaustarvikkeet


