ABB - Kontaktori - BC6-40-00-P/ 24

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013614053573
Sähkönumero
3709136
Toimittajan tuotenumero
GJL1213209R0001
Tukkuerä
10
4-napaiset minikontaktorit
Minikontaktorit sopivat ihanteellisesti sovelluksiin, joissa vaaditaan luotettavuutta ja joissa on vähän tilaa. Mitat, tekniset ominaisuudet ja valikoiman laajuus tarjoavat asiakkaille joustavuutta lukuisiin eri sovelluksiin.
Edut
Minikontaktorit sopivat ihanteellisesti sovelluksiin, joissa vaaditaan luotettavuutta ja joissa on vähän tilaa. Mitat, tekniset ominaisuudet ja valikoiman laajuus tarjoavat asiakkaille joustavuutta lukuisiin eri sovelluksiin.
Edut
- Markkinoiden matalin minikontaktori
- Hiljainen käyntiääni, tasasuunnattu kela ei aiheuta ac-hurinaa
- Energia- ja kustannussäästöt
- Joustava käyttö kaikissa asennusasennoissa
- Jopa 20 A, 690 V AC-1
- 3 liitäntätyyppiä: ruuvi- ja lattaliittimet sekä juotosnastat
- Erikoisversio 1,4 W:n kelakulutuksella suoraan PLC-ohjaukseen
- Integroitu sisäinen ohjauspiirin suojaus diodeilla ja erillisellä ylijännitesuojatarvikkeella


