ABB - Kontaktori UA110-30-00RA-80 - 3-nap. 80kvar, 0S,0A, vaimennu

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kontaktori UA110-30-00RA-80 - 3-nap. 80kvar, 0S,0A, vaimennu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 220...230 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin) - 0

  • Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin) - 0

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 230...240 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

116 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7320500260524

Sähkönumero

3709348

Toimittajan tuotenumero

UA110-30-00RA-80

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

220...230 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

230...240 V

Päävirtapiirin liitäntätapa:

muu

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Mitoitusloisteho 400 V, 50 Hz:

80 kvar

Käyttöjännite 50 Hz:

1000...1000 V

Käyttöjännite 60 Hz:

1000...1000 V

Nimellinen kaihtimen teho 400 V:n, 60 Hz:n jännitteellä:

80 kvar

Leveys:

90 mm

Korkeus:

170 mm

Syvyys:

155.6 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

3-nap. 80kvar, 0S,0A, vaimennusvastus, 220-230VAC/50Hz, 230-240VAC/60Hz

A-kontaktorisarjan tuotteet kondensaattoriohjaukseen.