Etusivu

ABB - Kontaktori UA50-30-00RA-80 - 3-nap. 40 kvar, 0S,0A, vaimenn

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kontaktori UA50-30-00RA-80 - 3-nap. 40 kvar, 0S,0A, vaimenn

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 220...230 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin) - 0

  • Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin) - 0

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 230...240 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3471522303806

Sähkönumero

3709166

Toimittajan tuotenumero

UA50-30-00RA-80

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

220...230 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

230...240 V

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

3

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Mitoitusloisteho 400 V, 50 Hz:

40 kvar

Käyttöjännite 50 Hz:

690...690 V

Käyttöjännite 60 Hz:

690...690 V

Nimellinen kaihtimen teho 400 V:n, 60 Hz:n jännitteellä:

40 kvar

Leveys:

70 mm

Korkeus:

150 mm

Syvyys:

140.4 mm

3-nap. 40 kvar, 0S,0A, vaimennusvastus, 220-230VAC/50Hz, 230-240VAC/60Hz

A-kontaktorisarjan tuotteet kondensaattoriohjaukseen.