ABB - Korotusosa 11mm HF - AKL 2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - laiteliitin
Korotuskorkeus - 11 mm
Halkaisija - 115 mm
Muoto - pyöreä
Asennustapa - onteloseinä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410011525302
Sähkönumero
1152530
Toimittajan tuotenumero
AKL2
Tukkuerä
10
Käyttökohde:
laiteliitin
Korotuskorkeus:
11 mm
Halkaisija:
115 mm
Muoto:
pyöreä
Asennustapa:
onteloseinä
Pituus:
115 mm
Leveys:
115 mm
Suojakannella:
ei
Korotusrengas:
kyllä
Kansijärjestelmä
Valaisinripustuskannen AKK13J pinta-asennus tapahtuu korotusosan AKL1 avulla. Valaisinripustuskannen palkinsuojukseen voidaan kiinnittää 3-napainen lisäliitin, joka mahdollistaa ylimääräisten ryhmäjohtojen jatkamisen (-o-). Korotusosan korkeus on 11 mm. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).
Valaisinripustuskannen AKK13J pinta-asennus tapahtuu korotusosan AKL1 avulla. Valaisinripustuskannen palkinsuojukseen voidaan kiinnittää 3-napainen lisäliitin, joka mahdollistaa ylimääräisten ryhmäjohtojen jatkamisen (-o-). Korotusosan korkeus on 11 mm. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).


