ABB - Korotusosa jakorasioille 45mm - AK 14

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - laiteliitin
Korotuskorkeus - 45 mm
Halkaisija - 94 mm
Muoto - pyöreä
Asennustapa - onteloseinä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410011521953
Sähkönumero
1152195
Toimittajan tuotenumero
AK14
Tukkuerä
50
Käyttökohde:
laiteliitin
Korotuskorkeus:
45 mm
Halkaisija:
94 mm
Muoto:
pyöreä
Asennustapa:
onteloseinä
Pituus:
135 mm
Leveys:
94 mm
Suojakannella:
ei
Korotusrengas:
kyllä
Jakorasiat, uppoasennusKorotusosan AK14 avulla voidaan jakorasioidenkorkeutta lisätä 45 mm.
Jakorasiat, uppoasennus
Korotusosan AK14 avulla voidaan jakorasioiden korkeutta lisätä 45 mm.
Jakorasiat, uppoasennus
Korotusosan AK14 avulla voidaan jakorasioiden korkeutta lisätä 45 mm.


