ABB - Kosketinlohko - MCB-01B 1a

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kosketinlohko - MCB-01B 1a

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 6 A

  • Asennustapa - muu

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,5 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7320500544440

Sähkönumero

2315712

Toimittajan tuotenumero

MCB-01B

Tukkuerä

10

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

6 A

Asennustapa:

muu

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Lampunpidin:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

yksittäislohko 1NC kiskoas.

Painike-, kytkin- ja merkkivalokalusteet
Kahden tuotesarjan ansiosta ABB voi tarjota ratkaisun lähes kaikkiin asiakastarpeisiin. Compact-tuotesarjassa saadaan aikaan laadukas ja erittäin luotettava ratkaisu vain yhdellä tilauskoodilla, kun taas Modular-tuotesarjassa voidaan yhdistellä komponentteja tarpeiden mukaan.

Edut
  • Pitkä käyttöikä itsepuhdistuvien koskettimien ansiosta
  • Compact: luotettava IP69K-tuote vain yhdellä tilauskoodilla helpottaa tilaamista ja hallintaa
  • Compact: pieni asennuskoko
  • Modular: joustava ja muokattavissa tarpeittesi mukaan
  • Modular: ainutlaatuinen napsautettava kiinnityksen rakenne helpottaa ja nopeuttaa asennusta, jossa ei tarvita lainkaan työkaluja

Ominaisuudet
  • Compact-tuotesarjaan kuuluvat esimerkiksi merkkilamput, painonapit, hätäseispainikkeet, valintakytkimet ja koneenpysäytyspainikkeet
  • Modular-tuotesarjaan kuuluvat muun muassa merkkilamput, painonapit, hätäseispainikkeet, valintakytkimet, koneenpysäytyspainikkeet, Joystick-ohjaimet, kuittauspainikkeet, avainohjatut valintakytkimet ja potentiometrit
  • Hyvä kemiallinen kestävyys (polykarbonaatti)

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan