ABB - Kosketusnäyttö 7 valk - DP7-S-611-02 free@home

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustekniikka - 2-johdin
Asennustapa - pinta-asennus
Materiaali - muovi
Kuvajärjestelmä - PAL
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6955891805361
Sähkönumero
2815535
Toimittajan tuotenumero
DP7-S-611-02
Tukkuerä
DP7-S-611-02
Asennustekniikka:
2-johdin
Asennustapa:
pinta-asennus
Materiaali:
muovi
Kuvajärjestelmä:
PAL
Väri:
valkoinen
Väyläliitäntä:
muu
Leveys:
218 mm
Korkeus:
29 mm
Syvyys:
155 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


