ABB - Kosketusnäyttö KNX - SmartTouch 10 val/rst

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Malli / Tyyppi - ohjaus- ja toimintopaneeli

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Muut väyläjärjestelmät - free@home

  • Näyttö - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6955891819436

Sähkönumero

2818967

Toimittajan tuotenumero

ST/U10.1.1-811

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Malli / Tyyppi:

ohjaus- ja toimintopaneeli

Asennustapa:

uppoasennus

Muut väyläjärjestelmät:

free@home

Näyttö:

muu

Kokoonpano:

käyttöelementti

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Väri:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

10” kosketusnäyttö nykyaikaisella käyttöliittymällä asuin- jaliikerakennuksiin. ABB SmartTouch 10” yhdistää ABB-free@home tai ABB i-bus KNX -järjestelmän ja ABB-Welcome-ovipuhelinjärjestelmän toiminnot yhteen laitteeseen.



10\" ohjauspaneeli nykyaikaisella käyttöliittymällä asuin- ja liikerakennuksiin. SmartTouch 10\" toimii kolmessa eri järjestelmässä KNX, free@home ja ABB-Welcome yhdistäen automaation ja ovipuhelimen samaan näyttöön. Toiminnot KNX TP: • Enintään 450 toimintoa ja 25 sivua, enintään 18 toimintoa/sivu • Hälytysloki, 80 hälytystuloa • 30 loogista toimintoa • 40 ajastusta • Kotona simulaatio, enintään 20 toimintoa • Tilanneohjaushallinta, 100 tilannetta, 15 toimintoa/tilanne • 3 sisäistä termostaattitoimintoa Toiminnot free@home: • free@home TP yhteydellä enintään 18 ohjaustoimintoa • WIFI yhteydellä free@home System Access Point mahdollistaa samat toiminnot näytöllä kuin free@home sovelluksesssa Toiminnot ABB-Welcome ovipuhelin: • Videosisäyksikkö, Welcome TP • Näyttö toimii Welcome IP-yhdyskäytävänä WIFI-yhteyden kautta mahdollistaen ovipuhelimen liitämistä ABB-pilvipalveluun Tekniset tiedot: • Näyttö: IPS • Koko: 10” • Resoluutio: 1280 x 800 • Mitat: leveys 254,6 mm, korkeus 180,2 mm, syvyys 17,5 mm • apujännite: 20-32 VDC tai ABB-Welcome järjestelmästä • Asennustavat: Uppoon seinään upotuskotelolla, pintaan seinään pinta-asennuskehyksellä, pöytätelineeseen