ABB - Kosketusnäyttö LAN+WiFi - VID7 B/T PUSE LAN WiFi VAL IP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Materiaali - muu
Näytön halkaisija - 177.8 mm
Näytön halkaisija (tuuma) - 7 inch
Väyläliitäntä - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6955891816961
Sähkönumero
2815645
Toimittajan tuotenumero
H8236-4W
Tukkuerä
12
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muu
Näytön halkaisija:
177.8 mm
Näytön halkaisija (tuuma):
7 inch
Väyläliitäntä:
muu
Leveys:
199 mm
Korkeus:
150 mm
Syvyys:
17 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
ABB-Welcome IP -ovipuhelinjärjestelmä, sopii uudis- ja saneerauskohteisiin sekä asuin-, että toimitilakiinteistöihin. IP Kosketusnäyttö 7"" LAN+WiFi. Sopii ABB-Welcome IP, ABB-free@home- ja KNX i-bus järjestelmiin. Pinta-, uppo- ja pöytäasennus. Induktiosilmukka. Ilkivaltaluokka IK05. Suojausluokka IP30. Väri valkoinen.
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


