Verkkokaupassamme on lauantaina 14.3.2026 huoltokatko klo 7:00-7:30. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa esiintyy häiriöitä.

Etusivu

ABB - Kosketusnäyttö - RoomTouch 4 VAL free@home

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Muut väyläjärjestelmät - free@home

  • Näyttö - muu

  • Sisältää väyläliitynnän - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

56 kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

6955891820036

Sähkönumero

2815894

Toimittajan tuotenumero

RT/U12.86.1-811

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Asennustapa:

uppoasennus

Muut väyläjärjestelmät:

free@home

Näyttö:

muu

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Väri:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

RoomTouch 4"-kosketusnäyttö, valkoinen lasi

Monitoiminen IPS 4\" kosketusnäyttö KNX tai free@home-järjestelmään, huoneen toimintojen visualisointiin ja ohjaamiseen. Enintään 12 toimintoa/elementtejä ja 12 sivua, enintään 4 toimintoa/sivu. Vakiotoiminnot: Painike, kytkin, himmennys, liukusäädin, tilannekutsu, verho/sälekaihdin-ohjauselementti, RGBW-ohjauselementti, huonelämpötilan säätöelementti, lämpöpumpun ohjauselementti, äänentoistonohjauselementti. Integroitu huonelämpötila-anturi, etäisyysanturi ja valoisuusanturi. 1 kpl tulo joko binääritulo tai lämpötila-anturitulo (DP4-T-1/PT1000). Näytön resoluutio 420x420. Asennus kojerasiaan. Ulkoinen apujännite: 20-32 VDC (SELV). Integroitu väyläliityntä.