ABB - Kosketussuoja AF190-205 - LT205-30L

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kosketussuoja AF190-205 - LT205-30L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laajennettava - ei

  • Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

  • Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin) - 0

  • Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin) - 0

  • Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin) - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7320500481486

Sähkönumero

3706570

Toimittajan tuotenumero

LT205-30L

Tukkuerä

1

Laajennettava:

ei

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Leveys:

104.6 mm

Korkeus:

100.7 mm

Syvyys:

69.7 mm

sarja, pitkä (kaapelikengät), AF190, AF205



AF-kontaktorisarjan tarvike.