ABB - Kosketussuoja AF265-370 - LT370-30C

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kosketussuoja AF265-370 - LT370-30C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laajennettava - ei

  • Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

  • Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin) - 0

  • Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin) - 0

  • Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin) - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7320500494844

Sähkönumero

3706572

Toimittajan tuotenumero

LT370-30C

Tukkuerä

1

Laajennettava:

ei

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Leveys:

139.9 mm

Korkeus:

99 mm

Syvyys:

30.3 mm

sarja, lyhyt (kaapelipidikkeet), AF265AF370



AF-kontaktorisarjan tarvike.