ABB - Kosketussuoja AF265-370 - LT370-30D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laajennettava - ei
Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin) - 0
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin) - 0
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin) - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7320500481530
Sähkönumero
3706575
Toimittajan tuotenumero
LT370-30D
Tukkuerä
1
Laajennettava:
ei
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Leveys:
138.9 mm
Korkeus:
126 mm
Syvyys:
86.2 mm
AF-kontaktorisarjan tarvike.


