ABB - Kosteusvahti - FEH 2100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asenteinen
Näyttötapa - optinen/akustinen
Käyttöjännite - 24 V
Korkeus - 71 mm
Leveys - 71 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410070607131
Sähkönumero
7060713
Toimittajan tuotenumero
FEH2100
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Näyttötapa:
optinen/akustinen
Käyttöjännite:
24 V
Korkeus:
71 mm
Leveys:
71 mm
Syvyys:
45 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Kosteusvahti
JUSSI kosteusvahti
Kosteusvahti on 1-silmukkainen valvontakoje joka ilmaisee kosteuden mittaamalla anturijohtimien välille syntyvää vähäistä johtavuutta. Kojeessa on merkkivalo ja kuittaus painike, sekä merkintämahdollisuus nimikilvessä ja kuittauspainikkeessa. Kojeessa on kaksi lähtöä: Merkinantokojeiden ohjauslinja (jännitelähtö) ja potentiaalivapaa vaihtokosketin, jotka molemmat aktivoituvat hälytystilanteessa ja saadaan palautumaan normaa-litilaan kuittaamalla. Jussi-kosteusvahdilla voidaan myös ohjata välirelettä FIR 1000, jolla puolestaan voi ohjata esim. magneettiventtiiliä. Käyttöjännite: 15-28V ac tai 18-35V ac
JUSSI kosteusvahti
Kosteusvahti on 1-silmukkainen valvontakoje joka ilmaisee kosteuden mittaamalla anturijohtimien välille syntyvää vähäistä johtavuutta. Kojeessa on merkkivalo ja kuittaus painike, sekä merkintämahdollisuus nimikilvessä ja kuittauspainikkeessa. Kojeessa on kaksi lähtöä: Merkinantokojeiden ohjauslinja (jännitelähtö) ja potentiaalivapaa vaihtokosketin, jotka molemmat aktivoituvat hälytystilanteessa ja saadaan palautumaan normaa-litilaan kuittaamalla. Jussi-kosteusvahdilla voidaan myös ohjata välirelettä FIR 1000, jolla puolestaan voi ohjata esim. magneettiventtiiliä. Käyttöjännite: 15-28V ac tai 18-35V ac
ABB -tuote
Tutustu ABB-sarjaan


