ABB - Kosteusvahtisetti - FJW 2100

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

  • Näyttötapa - optinen/akustinen

  • Käyttöjännite - 24 V

  • Korkeus - 228 mm

  • Leveys - 85 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410070607162

Sähkönumero

7060716

Toimittajan tuotenumero

FJW2100

Tukkuerä

10

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Näyttötapa:

optinen/akustinen

Käyttöjännite:

24 V

Korkeus:

228 mm

Leveys:

85 mm

Syvyys:

45 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Kosteusvahti, hälytin, muuntaja ja anturi 2m

JUSSI kosteusvahtisetti
Settiin kuuluu perusasennukseen tarvittavat komponentit: kosteusvahti, muuntaja, hälytin ja kolmiaukkoinen peitelevy.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan