ABB - Kotelo 4-mod IP40 - KOTELO 12424

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 160 mm
Rivien lukumäärä - 1
Materiaali - muovi
Leveys - 95 mm
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8000126124248
Sähkönumero
3411004
Toimittajan tuotenumero
KOTELO12424
Tukkuerä
0
Korkeus:
160 mm
Rivien lukumäärä:
1
Materiaali:
muovi
Leveys:
95 mm
Väri:
harmaa
Syvyys:
65 mm
Sarana:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Läpinäkyvä:
ei
Pikalukitus:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
KOTELO, 4 MODUULIA, IP40


