ABB - Kotelo IP55 - 00816

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinä-/kattoasennus

  • Sopii putken halkaisijalle - 25 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP55

  • Materiaali - muovi

  • Läpivientien lukumäärä - 6

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8000126233155

Sähkönumero

3411021

Toimittajan tuotenumero

KOTELO00816

Tukkuerä

54

Asennustapa:

seinä-/kattoasennus

Sopii putken halkaisijalle:

25 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Materiaali:

muovi

Läpivientien lukumäärä:

6

Väri:

harmaa

Leveys:

100 mm

Syvyys:

50 mm

Halkaisija:

25 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Halogeeniton:

ei

Muoto:

suorakulmainen

Varusteena:

ei ole

Räjähdystestattu versio:

ei

Suurin poikkipinta-ala:

35 mm²

Maa-asennus:

ei

Vedenalainen asennus:

ei

Läpivienti takana:

ei

Pituus:

100 mm

Laajennettavissa:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kannen muoto:

sileä kansi

Suojavaruste:

ruuvattu

Valutiivis:

ei

Malli / Tyyppi:

liitosrasia

Sisältää valukomponentin:

ei

Sinetöitävissä:

kyllä

Mitoitettu eristysjännite Ui:

1500 V

Suojauksella:

ei

Säänkestävä:

kyllä

Käyttölämpötila:

-25...60 °C

RAL-numero (vastaava):

7035

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

KOTELO IP55 100*100*50 ( 1SL0816A00 )