ABB - Koukkukansi maad+kruunu - AK 20.1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Halkaisija - 115 mm
Rasian/kotelon halkaisija - 95...95 mm
Muoto - pyöreä
Malli / Tyyppi - ripustuskansi kiinnikkeillä
Pituus - 115 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410011525470
Sähkönumero
1152547
Toimittajan tuotenumero
AK20.1
Tukkuerä
5
Halkaisija:
115 mm
Rasian/kotelon halkaisija:
95...95 mm
Muoto:
pyöreä
Malli / Tyyppi:
ripustuskansi kiinnikkeillä
Pituus:
115 mm
Leveys:
115 mm
Syvyys:
115 mm
Kapeliaukolla:
kyllä
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Ruuveilla:
kyllä
Sinetöitävissä:
ei
Kansijärjestelmä
Ripustuskantta AK20.1 käytetään kuivissa tiloissa sekä uppo- että pinta-asennuksen suojamaadoitetun kruunuvalopisteen asennuksessa. Pinta-asennuksessa käytetään korotusosaa AKL2 ja tarvittessa ylimääräisten ryhmä- johdinten jatkamiseen käytetään 3-napaista lisäliitintä AKL1, joka kiinnitetään kannatus- palkin suojuksen T-uraan. Ripustuskanteen voidaan liittää max. 15 kg valaisin. Suojausluokka 1.
Ripustuskantta AK20.1 käytetään kuivissa tiloissa sekä uppo- että pinta-asennuksen suojamaadoitetun kruunuvalopisteen asennuksessa. Pinta-asennuksessa käytetään korotusosaa AKL2 ja tarvittessa ylimääräisten ryhmä- johdinten jatkamiseen käytetään 3-napaista lisäliitintä AKL1, joka kiinnitetään kannatus- palkin suojuksen T-uraan. Ripustuskanteen voidaan liittää max. 15 kg valaisin. Suojausluokka 1.


