ABB - Kuivaamomoottori Fe 400/690V - M3BP132SMF B3 5,5kW 1000 IE2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 690 V
Nimellisteho nimellistaajuudella - 5.5 kW
Jännitetyyppi - AC
Vaiheiden lukumäärä - 3
Nimellistaajuus - 50...50 Hz
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8621644
Toimittajan tuotenumero
3GBP 133 324-ADB +VC'S
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
690 V
Nimellisteho nimellistaajuudella:
5.5 kW
Jännitetyyppi:
AC
Vaiheiden lukumäärä:
3
Nimellistaajuus:
50...50 Hz
Kotelointiluokka (IP):
IP55


